Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRAYHILL 30-17 RED SWITCH, PUSHBUTTON, SPST-NO, 1A, 220V, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1384592
Hersteller:
     Grayhill
Herst.-Nr.:
     30-17 RED
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Relais
Schalter
Schütze
Schaltermontage: Panel Mount
  • Kontaktspannung V AC: 115 V
  • Produktpalette: 30 Series
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Schalterfunktion: Off-(On)
  • IP-Schutzart: -
  • Farbe der Beleuchtung: Non Illuminated
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Red
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 12.3 mm
  • Druckknopf-Betätiger: Round
  • AC-Kontaktstrom, max.: 1 A
  • Schalteranschlüsse: Solder Lug
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Taster, GRAYHILL, 30-17 RED, 1384592, 138-4592
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,01*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,23*
    € 21,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,95*
    € 21,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,43*
    € 18,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,54*
    € 16,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,27*
    € 15,79
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,02*
    € 14,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,17*
    € 13,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,01*
    € 10,72
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Grayhill
    07C1040-1
    ab € 2,38*
    Zubehör
    Grayhill
    10C1015-1
    ab € 1,49*
    Zubehör
    Grayhill
    30B1012-5
    ab € 0,445*
    Zubehör
    Grayhill
    30C1023-1
    ab € 1,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.