Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRAYHILL 19101-10UL SWITCH, ROTARY, SP10T, 15A, 120V, No. of


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1384530
Hersteller:
     Grayhill
Herst.-Nr.:
     19101-10UL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter 10 stellungen
drehschalter
drehschalter 1 polig
SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • DC-Kontaktstrom, max.: 1 A
  • Anzahl der Pole: 1 Pole
  • Schaltwinkel: 30 °
  • Anzahl der Schalterpositionen: 10 Position
  • AC-Kontaktstrom, max.: 15 A
  • AC-Kontaktspannung, max.: 120 V
  • Produktpalette: 19 Series
  • Beleuchtung: Non Illuminated
  • DC-Kontaktspannung, max.: 120 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, GRAYHILL, 19101-10UL, 1384530, 138-4530
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 60,00*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 90,57*
    € 107,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 88,83*
    € 105,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 78,96*
    € 93,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 74,77*
    € 88,98
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 72,26*
    € 85,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 70,69*
    € 84,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 69,60*
    € 82,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 60,00*
    € 71,40
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.