Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 782XDXH10-12D RELAY, 4PDT, 240VAC, 30VDC, 3A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1384195
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     782XDXH10-12D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 12v
ly relais
Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • Spulentyp: -
  • Spulenwiderstand: 160 ohm
  • Kontaktmaterial: Silver
  • Kontaktkonfiguration: 4PDT
  • Kontaktstrom: 3 A
  • Kontaktspannung V AC: 240 VAC
  • Relaismontage: Socket
  • Produktpalette: 782 Series
  • SVHC: To Be Advised
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC/LEGACY RELAY, 782XDXH10-12D, 1384195, 138-4195
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 94,10*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 161,90*
    € 192,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 161,16*
    € 191,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 152,76*
    € 181,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 132,45*
    € 157,62
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 125,30*
    € 149,11
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 118,51*
    € 141,03
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 100,83*
    € 119,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 94,10*
    € 111,98
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schneider Electric
    70-461-1
    ab € 12,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.