Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELECTROSWITCH D4G0603N SWITCH, ROTARY, 6P3T, 1.5A, 115V, No. of


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1383604
Hersteller:
     Electroswitch
Herst.-Nr.:
     D4G0603N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter 3 stufen
drehschalter
Anzahl der Pole: 6 Pole
  • AC-Kontaktspannung, max.: 115 V
  • Produktpalette: D4 Series
  • AC-Kontaktstrom, max.: 500 mA
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • DC-Kontaktstrom, max.: 1.5 A
  • DC-Kontaktspannung, max.: 28 V
  • Beleuchtung: Non Illuminated
  • Schaltwinkel: 30 °
  • Anzahl der Schalterpositionen: 3 Position
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, ELECTROSWITCH, D4G0603N, 1383604, 138-3604
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 95,22*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 95,22*
    € 113,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 93,07*
    € 110,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 85,09*
    € 101,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 77,37*
    € 92,07
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 66,69*
    € 79,36
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.