Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELECTROSWITCH D4C0212N SWITCH, ROTARY, DP12T, 1.5A, 115V, No. o


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1383575
Hersteller:
     Electroswitch
Herst.-Nr.:
     D4C0212N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter 12 pos 2 pol
drehschalter 2 polig
drehschalter
AC-Kontaktspannung, max.: 115 V
  • Schaltwinkel: 30 °
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Anzahl der Pole: 2 Pole
  • Beleuchtung: Non Illuminated
  • DC-Kontaktstrom, max.: 1.5 A
  • AC-Kontaktstrom, max.: 500 mA
  • Produktpalette: D4 Series
  • DC-Kontaktspannung, max.: 28 V
  • Anzahl der Schalterpositionen: 12 Position
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, ELECTROSWITCH, D4C0212N, 1383575, 138-3575
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 105,96*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 145,00*
    € 172,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 141,55*
    € 168,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 130,37*
    € 155,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 120,41*
    € 143,29
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 105,96*
    € 126,09
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.