Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

BUD INDUSTRIES BPA-1513 CHASSIS BOTTOM PLATE, Plate Type:Bottom,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1383445
Hersteller:
     Bud
Herst.-Nr.:
     BPA-1513
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Platten
Racks
Schränke
AuĂŸentiefe - imperial: 5.81 Zoll
  • Zur Verwendung mit: AC-1413 Aluminum Chassis
  • AuĂŸenbreite - Zoll: 7.8 Zoll
  • Plattenfarbe: Natural
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Produktpalette: -
  • Plattenmaterial: Aluminium
  • AuĂŸenhĂśhe - imperial: 0.15 Zoll
  • AuĂŸenhĂśhe - metrisch: 3.81 mm
  • Platte: Bottom
  • AuĂŸenbreite - metrisch: 198.4 mm
  • AuĂŸentiefe - metrisch: 147.6 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: BUD INDUSTRIES, BPA-1513, 1383445, 138-3445
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,02*
      
    Preis gilt ab 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,30*
    € 11,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,84*
    € 9,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,96*
    € 8,28
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,18*
    € 7,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,70*
    € 6,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,02*
    € 5,97
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bud
    AB-1851
    ab € 12,21*
    Zubehör
    Bud
    AB-1852
    ab € 11,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.