Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUD INDUSTRIES AB-1851 MOUNTING BRACKET 19IN RACK EQUIPMENT STE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1383410
Hersteller:
     Bud
Herst.-Nr.:
     AB-1851
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungselemente
Gehäuse
Racks
Schränke
Außenhöhe - imperial: 1.75 Zoll
  • Außenbreite - Zoll: 3.06 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 78 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Gehäusematerial: Steel
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: 1U (1.75 Zoll)
  • Außenhöhe - metrisch: 44.45 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: BUD INDUSTRIES, AB-1851, 1383410, 138-3410
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 16,68*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 2 Stück (ab € 8,34* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 25,07*
    € 29,83
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 24,90*
    € 29,63
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 22,40*
    € 26,66
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 21,53*
    € 25,62
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 21,15*
    € 25,17
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 20,82*
    € 24,78
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 20,72*
    € 24,66
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 20,61*
    € 24,53
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 16,68*
    € 19,85
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bud
    57-58
    ab € 0,842*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.