Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUD INDUSTRIES BPA-1505 CHASSIS BOTTOM PLATE, Plate Type:Bottom,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1383259
Hersteller:
     Bud
Herst.-Nr.:
     BPA-1505
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Platten
Racks
Schränke
Platte: Bottom
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Außenbreite - Zoll: 5.87 Zoll
  • Zur Verwendung mit: AC-420, AC-431, AC-1405 Aluminum Chassis
  • Außenhöhe - metrisch: 1.98 mm
  • Außentiefe - metrisch: 98.3 mm
  • Produktpalette: -
  • Außentiefe - imperial: 3.87 Zoll
  • Plattenmaterial: Aluminum
  • Plattenfarbe: Natural
  • Außenbreite - metrisch: 149.1 mm
  • Außenhöhe - imperial: 0.078 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: BUD INDUSTRIES, BPA-1505, 1383259, 138-3259
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,84*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,15*
    € 10,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,43*
    € 8,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,86*
    € 8,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,63*
    € 7,89
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,47*
    € 7,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,05*
    € 7,20
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,92*
    € 7,04
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,84*
    € 5,76
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bud
    AB-1851
    ab € 16,65*
    Zubehör
    Bud
    AB-1852
    ab € 16,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.