Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POWEREX CD631615B THYRISTOR MOD 150A 1.6KV POW-R-BLOK, PEA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1381446
Hersteller:
     Powerex
Herst.-Nr.:
     CD631615B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
SCR-Modul: Series Connected - SCRs
  • Bauform - Thyristor: Module
  • Produktpalette: -
  • Zündspannung, max.: 2 V
  • Zündstrom, max.: 150 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Pins: 7 Pin(s)
  • RMS-Durchlassstrom: 235 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 150 A
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 1.6 kV
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.6 kV
  • Thyristormontage: Panel
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, SCR-Module, Thyristoren, Transistoren, POWEREX, CD631615B, 1381446, 138-1446
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 66,67*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 86,23*
    € 102,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 85,76*
    € 102,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 83,45*
    € 99,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 78,66*
    € 93,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 66,67*
    € 79,34
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Powerex
    LEAD KIT #NK
    ab € 7,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.