Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 5-225345-6 RF COAX CONN, TNC PLUG, 50 OHM, CRIMP, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1363329
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5-225345-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
TNC Steckverbinder
te connect.amp autom buchsenkontakt
Kontaktmaterial: Brass
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Frequenz, max.: -
  • Impedanz: 50 ohm
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Produktpalette: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Steckverbindertyp: TNC Coaxial
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • Steckverbinderausführung: Straight Plug
  • Koaxialkabeltypen: RG142, RG142A, RG142B, RG400
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 5-225345-6, 1363329, 136-3329
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 29,45*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,88*
    € 48,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,03*
    € 47,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,70*
    € 44,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,83*
    € 42,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,62*
    € 41,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,45*
    € 35,05
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Amphenol
    031-2368
    ab € 8,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.