Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1-5221185-8 RF/COAXIAL, BNC PLUG, STR, 75OHM, CRIMP,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1360690
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-5221185-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder 75ohm
bnc stecker
Frequenz, max.: 2 GHz
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Steckverbindertyp: BNC Coaxial
  • Produktpalette: -
  • Impedanz: 75 ohm
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • Koaxialkabeltypen: AT&T 735A
  • SVHC: Lead
  • Steckverbinderausführung: Straight Plug
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 1-5221185-8, 1360690, 136-0690
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,51*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 4,18*
    € 4,97
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 4,10*
    € 4,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,88*
    € 4,62
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,79*
    € 4,51
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 3,51*
    € 4,18
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Belden
    9116 0101000
    ab € 3,84*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.