Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 2-331350-1 RF/COAXIAL, BNC PLUG, STRAIGHT, 50 OHM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1342332
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-331350-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Steckverbindertyp: BNC Coaxial
  • Impedanz: 50 ohm
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • Koaxialkabeltypen: RG58, RG58A, RG58B, RG58C
  • Frequenz, max.: -
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Steckverbinderausführung: Straight Plug
  • Kontaktmaterial: Brass
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: te connect.amp autom buchsenkontakt, buchsenkontakt, HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 2-331350-1, 1342332, 134-2332
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,59*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,70*
    € 27,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,54*
    € 26,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,16*
    € 25,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,77*
    € 22,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,91*
    € 21,31
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,57*
    € 18,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,83*
    € 17,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,04*
    € 16,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,59*
    € 13,79
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    220189-3
    ab € 406,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.