Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA / CYNERGY3 DAT72415. RELAY, REED, SPST-NO, 10KV, 2A, THT, Con


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1312989
Hersteller:
     SENSATA / CYNERGY3
Herst.-Nr.:
     DAT72415.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Schaltspannung, max.: 15 kV
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Spulenwiderstand: 350 ohm
  • Relaismontage: Through Hole
  • Produktpalette: D Series
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Schaltstrom, max.: 2 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: DLR-Relais, Reed-Relais, Reedrelais, ds-relais 24v, kartenrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SENSATA / CYNERGY3, DAT72415., 1312989, 131-2989
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 52,44*
    € 70,73*
    € 5,90*
    ab € 48,90*
    € 72,58*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 77,03*
    € 102,41*
    46 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 69,99*
    € 107,07*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 102,41*
    € 121,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 101,19*
    € 120,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 94,81*
    € 112,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 86,49*
    € 102,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 83,16*
    € 98,96
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 81,13*
    € 96,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 77,03*
    € 91,67
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Epcos
    B72220S0271K101
    ab € 2,71*
    Zubehör
    Kemet
    PMR209MC6220M100R30
    ab € 21,23*
    Zubehör
    Panasonic
    ERZV14D470
    ab € 0,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.