Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: UPL2000-D4.. RF/COAXIAL, BNC PLUG, STR, 75 OHM, CRIMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1311791
Herst.-Nr.:
     UPL2000-D4..
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder 75ohm
bnc stecker
Koaxialanschluss: Crimp
  • Steckverbindertyp: BNC Coaxial
  • SVHC: Lead
  • Koaxialkabeltypen: Belden 1694A
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Impedanz: 75 ohm
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Steckverbinderausführung: Straight Plug
  • Produktpalette: -
  • Frequenz, max.: 4 GHz
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, TROMPETER - CINCH CONNECTIVITY, UPL2000-D4.., 1311791, 131-1791
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,32*
      
    Preis gilt ab 12.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 25 Stück
    € 4,70*
    € 5,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,61*
    € 5,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,47*
    € 5,32
    pro Stück
    ab 125 Stück
    € 4,22*
    € 5,02
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,92*
    € 4,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,78*
    € 4,50
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 3,32*
    € 3,95
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Trompeter - Cinch Connectivity Solutions
    AD1300
    ab € 22,67*
    Zubehör
    Trompeter - Cinch Connectivity Solutions
    ADBJ20-E1-PL75.
    ab € 82,39*
    Zubehör
    Trompeter - Cinch Connectivity Solutions
    ADBJ77-E1-PL20
    ab € 54,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.