Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 105-0857-001 TEST JACK, VERTICAL, 5A, YELLOW, For Use


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1307307
Hersteller:
     Johnson
Herst.-Nr.:
     105-0857-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC-Prüfklemmen
Messtechnik
Messtechniksteckverbinder
Prüfbuchsen
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: 2mm Standard Tip Plug
  • Betriebsspannung: 3.5 kV
  • Montagelochdurchmesser: 1.32 mm
  • Isolatorfarbe: Yellow
  • SVHC: Lead
  • Nennstrom: 5 A
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,848*
      
    Preis gilt ab 250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 1,172*
    € 1,39468
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,938*
    € 1,11622
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,908*
    € 1,08052
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,878*
    € 1,04482
    pro Stück
    ab 250000 Stück
    € 0,848*
    € 1,00912
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Johnson
    105-0301-001
    ab € 0,906*
    Zubehör
    Johnson
    105-0303-001
    ab € 0,864*
    Zubehör
    Johnson
    105-0304-001
    ab € 0,856*
    Zubehör
    Johnson
    105-0310-001
    ab € 0,929*
    Zubehör
    Johnson
    105-0773-001
    ab € 0,601*
    Zubehör
    AIM-Cambridge
    46-400
    ab € 84,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.