Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 31-359 RF/COAXIAL BNC PLUG STR 50 OHM CRIMP/SLD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1305347
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     31-359
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder amphenol
bnc stecker
Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Produktpalette: -
  • Koaxialanschluss: Solder
  • Koaxialkabeltypen: RG59, RG62, RG140, RG210, RG302
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Steckverbindertyp: BNC Coaxial
  • Impedanz: 50 ohm
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Steckverbinderausführung: Straight Plug
  • Frequenz, max.: 4 GHz
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL RF, 31-359, 1305347, 130-5347
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 30,20*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,48*
    € 57,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,03*
    € 55,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,05*
    € 52,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 40,77*
    € 48,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,94*
    € 46,34
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 35,85*
    € 42,66
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 35,20*
    € 41,89
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 34,31*
    € 40,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,20*
    € 35,94
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.