Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COOPER INTERCONNECT 78-S8 TUBE SOCKET, 3A, Socket Mounting:Panel,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1301354
Hersteller:
     Cooper Interconnect
Herst.-Nr.:
     78-S8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relais
Relaissockel
Schalter
Schütze
Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Nennspannung: 500 Vrms
  • Nennstrom: 3 A
  • Anschlussklemmen: Quick Connect
  • SVHC: To Be Advised
  • Sockelmontage: Panel
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Taster, COOPER INTERCONNECT, 78-S8, 1301354, 130-1354
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 44,79*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 75,36*
    € 89,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 74,37*
    € 88,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 70,83*
    € 84,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 62,83*
    € 74,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 61,35*
    € 73,01
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 49,92*
    € 59,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,79*
    € 53,30
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.