Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden RG58 Koaxialkabel, Verlegekabel, 50 Ω, 152.4m, Aussen ø 4.826mm, Schwarz


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1762090
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     9223 010500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp = RG58
Außendurchmesser = 4.826mm
Certification RPC = Eca
Impedanz = 50 Ω
Dämpfung = 0,476 dB @ 1000 MHz
Länge = 152.4m
Mantelfarbe = Schwarz
Litzentyp = Litze
Isoliermaterial = PE

Rauscharm, Typ RG-58/U, 22 AWG Litze (7 x 30) aus 0,029 Zoll-TC-Leitern, leitfähige Schicht auf Leiter, Polyethylen-Isolierung, Schirmung Duobond® II + TC-Geflecht (95%ige Bedeckung), PVC-Mantel.
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp:
RG58
Außendurchmesser:
4.826mm
Certification RPC:
Eca
Impedanz:
50 Ω
Dämpfung:
0,476 dB @ 1000 MHz
Länge:
152.4m
Mantelfarbe:
Schwarz
Litzentyp:
Litze
Isoliermaterial:
PE
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel rg 58, coax kabel, coax-kabel 50ohm, 1762090, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Koaxialkabel, Belden, 9223010500, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Coaxial Cable
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 568,88*
€ 647,15*
11 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 25,00*
ab € 963,76*
€ 1.148,89*
Lager 108
pro Spule
Frei Haus
ab € 1.018,57*
€ 1.160,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 1.160,13*
€ 1.380,55
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 1.152,34*
€ 1.371,28
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 1.111,26*
€ 1.322,40
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 1.042,71*
€ 1.240,82
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 1.018,57*
€ 1.212,10
pro Spule
1 Spule enthält 152 Meter (ab € 6,70112* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
031-202
ab € 4,57*
Zubehör
Amphenol
031-206
ab € 10,77*
Zubehör
Trompeter - Cinch Connectivity Solutions
PL20-1
ab € 34,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.