Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS LM358ADT. VOLTAGE COMPARATOR IC, NO. OF COMPARATOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1262987
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM358ADT.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Bauform - Verstärker: SOIC
  • Rail-to-Rail: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Spannungsanstieg: 0.6 V/µs
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Anzahl der Verstärker: 2 Amplifier
  • Verstärkertyp: High Gain
  • Versorgungsspannung: 3V to 30V
  • Anstiegsrate: 0.6 V/µs
  • Eingangsruhestrom: 0.02 µA
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • Bandbreite: 1.1 MHz
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 1.1 MHz
  • Eingangsoffsetspannung: 1 mV
  • IC-Montage: Surface Mount
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, STMICROELECTRONICS, LM358ADT., 1262987, 126-2987
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    7500
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,131*
    € 0,176*
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,143*
    € 0,178*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,205*
    € 0,584*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,205*
    € 0,84*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,84*
    € 0,9996
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,715*
    € 0,85085
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,665*
    € 0,79135
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,535*
    € 0,63665
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,454*
    € 0,54026
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,421*
    € 0,50099
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,323*
    € 0,38437
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,245*
    € 0,29155
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,205*
    € 0,24395
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.