| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2253407 Herst.-Nr.: LM358ADT EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: - MSL: MSL 1 - unbegrenzt Spannungsanstieg: 0.6 V/µsAnzahl der Pins: 8 Pin(s)Eingangsoffsetspannung: 1 mVIC-Gehäuse / Bauform: SOIC Anstiegsrate: 0.6 V/µsVersorgungsspannung: 3V bis 30V Eingangsruhestrom: 0.02 µABandbreite: 1.1 MHzVerstärkertyp: Hohe Verstärkung Anzahl der Kanäle: 2 KanäleBetriebstemperatur, max.: 70 °CBauform - Verstärker: SOIC IC-Montage: Oberflächenmontage Anzahl der Verstärker: 2 Verstärker Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 1.1 MHzQualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Betriebstemperatur, min.: 0 °CQualifikation: - Rail-to-Rail: - SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, STMICROELECTRONICS, LM358ADT, 2253407, 225-3407 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 139 | | | | 2500 | | Frei Haus | ab € 0,132* | € 0,178* | | | | | | | | | 2500 | | Frei Haus | ab € 0,143* | € 0,181* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,205* | € 0,594* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 25,00* | ab € 0,205* | € 0,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück | Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 445,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|