Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3500S-2-201L WIREWOUND POTENTIOMETER, 200 OHM, 0.03,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1254263
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3500S-2-201L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 46.04 mm
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Umdrehungen: 10 Umdrehung(en)
  • SVHC: Lead
  • Produktpalette: 3500S Series
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Solder Lug
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Wellendurchmesser: 6.34 mm
  • Widerstandstechnologie: Wirewound
  • Potentiometermontage: Panel Mount
  • Widerstandstoleranz: ± 3%
  • Einstellungsart: Screwdriver Slot
  • Betriebstemperatur, min.: 1 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Potentiometer: Precision
  • Nennleistung: 2 W
  • Länge der Welle: 20.64 mm
  • Produktbreite: -
  • Bahnwiderstand: 200 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: bourns electronics potentiometer, potentiometer, potentiometer 2w, Bauelemente, Passive, Trimmer, BOURNS, 3500S-2-201L, 1254263, 125-4263
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 50,48*
      
    Preis gilt ab 25.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 50 Stück
    € 53,80*
    € 64,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 52,80*
    € 62,83
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 51,42*
    € 61,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 50,75*
    € 60,39
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 50,48*
    € 60,07
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    EHC
    3440-2-B
    ab € 7,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.