Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: BA2-B0-34-620-121-D CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 277V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1252710
Hersteller:
     Carling Technologies
Herst.-Nr.:
     BA2-B0-34-620-121-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
geräteschutzschalter 20a
geräteschutzschalter
geräteschutzschalter 2-polig
Anzahl der Pole: 2 Pole
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • AC-Eingangsspannung: 277 V
  • Nennstrom: 20 A
  • Ausschaltvermögen: 5 kA
  • Auslösezeit: 20 s
  • Produktpalette: B Series
  • Spannungsfestigkeit: 3.75 kV
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hydraulisch-magnetische, Schaltungsschutz, Schutzschalter, CARLING TECHNOLOGIES, BA2-B0-34-620-121-D, 1252710, 125-2710
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 65,78*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 93,15*
    € 110,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 91,43*
    € 108,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 85,72*
    € 102,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 80,11*
    € 95,33
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 78,26*
    € 93,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 76,85*
    € 91,45
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 65,78*
    € 78,28
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.