Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUALTEK ELECTRONICS 08130 FINGER GUARD, Fan Guard Type:Steel - Wir


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1223005
Hersteller:
     Qualtek Electronics
Herst.-Nr.:
     08130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter
Ausführung des Ventilator-/Lüfterschutzgitters: Steel - Wire Form
  • Produktpalette: -
  • Mittenabstand Montagelöcher: 104.8 mm
  • Zur Verwendung mit: 120mm Axial Fans
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Farbe / Oberfläche: Bright Nickel Chrome
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Fingerschutzgitter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, QUALTEK ELECTRONICS, 08130, 1223005, 122-3005
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 0,804*
    € 1,634*
    € 5,90*
    ab € 0,92*
    € 2,14*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,634*
    € 1,94446
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,388*
    € 1,65172
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,354*
    € 1,61126
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,213*
    € 1,44347
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,053*
    € 1,25307
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,003*
    € 1,19357
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,994*
    € 1,18286
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,804*
    € 0,95676
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC32669
    ab € 1,62*
    Ähnlich
    Qualtek Electronics
    08141
    ab € 1,16*
    Ähnlich
    Qualtek Electronics
    08170
    ab € 0,696*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.