Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXCELITAS TECH VTS3082H DIODE, PHOTO, 925NM, SIDE LOOKING, No. o


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1221317
Hersteller:
     Excelitas Technologies
Herst.-Nr.:
     VTS3082H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
SVHC: To Be Advised
  • Dunkelstrom: 0.05 µA
  • Winkel halber Empfindlichkeit ±: -
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • MSL: -
  • Wellenlänge bei Spitzensensitivität: 925 nm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Produktpalette: -
  • Bauform - Diode: 44A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: foto diode, Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Photodioden, Unverstärkte, EXCELITAS TECH, VTS3082H, 1221317, 122-1317
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 18,51*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,87*
    € 43,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,07*
    € 42,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,39*
    € 39,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,07*
    € 33,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,08*
    € 32,23
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 26,29*
    € 31,29
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,45*
    € 29,10
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,41*
    € 26,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,51*
    € 22,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.