Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXCELITAS TECH VTB5051JH DIODE, PHOTO, 920NM, 50ø, TO-5-3, No. of


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1221311
Hersteller:
     Excelitas Technologies
Herst.-Nr.:
     VTB5051JH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Wellenlänge bei Spitzensensitivität: 920 nm
  • Bauform - Diode: TO-5
  • MSL: -
  • Winkel halber Empfindlichkeit ±: 50 °
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, max.: 110 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Dunkelstrom: 250 pA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: foto diode, Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Photodioden, Unverstärkte, EXCELITAS TECH, VTB5051JH, 1221311, 122-1311
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,69*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,22*
    € 33,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,88*
    € 33,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,24*
    € 28,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,33*
    € 26,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,82*
    € 25,97
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,53*
    € 24,43
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,15*
    € 22,79
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,74*
    € 22,30
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 18,12*
    € 21,56
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,69*
    € 17,48
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.