Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO SPC20099 RF/COAXIAL, BNC PLUG, STRAIGHT, 75 OHM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1199859
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC20099
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder 75ohm
bnc stecker
Steckverbindertyp: BNC Coaxial
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Koaxialkabeltypen: RG59
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Impedanz: 75 ohm
  • Frequenz, max.: 4 GHz
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Straight Plug
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, SPC20099, 1199859, 119-9859
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,96*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,37*
    € 7,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,92*
    € 7,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,77*
    € 5,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,55*
    € 5,41
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,87*
    € 4,61
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,72*
    € 4,43
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,96*
    € 3,52
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    5225395-2.
    ab € 7,27*
    Ähnlich
    Amphenol
    112508
    ab € 1,80*
    Ähnlich
    Amphenol
    122111
    ab € 3,17*
    Ähnlich
    Amphenol
    122426
    ab € 2,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.