Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC RSSAN-50A SSR, DIN/PANEL MOUNT, 660VAC, 280VAC 50A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1199835
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RSSAN-50A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
Relais
Schalter
Schütze
Regelspannung, min.: 90 VAC
  • Betriebsspannung, min.: 48 VAC
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Schaltmodus: Zero Crossing
  • Regelspannung, max.: 280 VAC
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Produktpalette: RSS Series
  • Relaisanschlüsse: Screw
  • Relaismontage: Panel Mount
  • Betriebsspannung, max.: 660 VAC
  • Laststrom: 50 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Taster, IDEC, RSSAN-50A, 1199835, 119-9835
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 35,90*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 59,54*
    € 70,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 58,00*
    € 69,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 54,86*
    € 65,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 51,95*
    € 61,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,61*
    € 57,85
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 46,05*
    € 54,80
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 43,49*
    € 51,75
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 40,94*
    € 48,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,90*
    € 42,72
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idec
    RSS-CVR
    ab € 5,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.