Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP SPC19765 D SUB GENDER CHANGER, 15MALE-15MALE, Ser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1192737
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC19765
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
gender changer
D-Sub-Steckverbinder A: Standard D Sub
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Plug
  • Ausgangspositionen: 15 -polig
  • Produktpalette: Low Profile gender Changers
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Plug
  • D-Sub-Steckverbinder B: Standard D Sub
  • Zielpositionen: 15 -polig
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Kontaktmaterial: Brass
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Adapter, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, MULTICOMP, SPC19765, 1192737, 119-2737
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,82*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,79*
    € 22,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,50*
    € 22,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,15*
    € 21,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,10*
    € 20,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,18*
    € 19,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,33*
    € 15,86
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,29*
    € 14,63
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,38*
    € 13,54
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,65*
    € 12,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,82*
    € 10,50
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.