Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP SPC20023 PARALLEL LAPLINK CABLE, CONNECTOR TYPE A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1189912
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC20023
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computerkabel
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Kabellänge - Imperial: 10 ft
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder B: D Sub 25 Position Plug
  • Mantelfarbe: Gray
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • Steckverbinder A: D Sub 25 Position Plug
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP, SPC20023, 1189912, 118-9912
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,63*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 14,56*
    € 17,33
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,67*
    € 16,27
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 13,55*
    € 16,12
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 13,07*
    € 15,55
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 12,83*
    € 15,27
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 12,63*
    € 15,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.