Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP SPC19932 COMPUTER CABLE, SERIAL, 25FT, GRAY, Conn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1189826
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC19932
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computerkabel
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Steckverbinder A: D Sub 25 Position Plug
  • Steckverbinder B: D Sub 25 Position Plug
  • Kabellänge - Imperial: 25 ft
  • Mantelfarbe: Gray
  • Produktpalette: -
  • Kabellänge - Metrisch: 7.6 m
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP, SPC19932, 1189826, 118-9826
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 31,42*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,05*
    € 65,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 54,12*
    € 64,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,57*
    € 61,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 48,93*
    € 58,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 47,93*
    € 57,04
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 45,53*
    € 54,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 39,71*
    € 47,25
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 37,11*
    € 44,16
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 36,30*
    € 43,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,42*
    € 37,39
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.