Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO SPC15223 BANANA PLUG, SOLDER, WHITE, Gender:Plug,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1185857
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC15223
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
multicomp bananenstecker
bananenstecker
Steckverbinderfarbe: White
  • Kontaktüberzug: Nickel Plated Contacts
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Kontaktanschluss: Solder
  • Nennstrom: -
  • Ausführung: Plug
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • SVHC: To Be Advised
  • Nennspannung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, MULTICOMP PRO, SPC15223, 1185857, 118-5857
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,21*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 1,27*
    € 1,5113
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 1,26*
    € 1,4994
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,23*
    € 1,4637
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,21*
    € 1,4399
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Tenma
    21-1190
    ab € 3,31*
    Zubehör
    Tenma
    21-2235.
    ab € 3,46*
    Zubehör
    Tenma
    21-2240.
    ab € 3,64*
    Zubehör
    Tenma
    21-3315
    ab € 5,25*
    Zubehör
    Tenma
    21-550
    ab € 8,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.