Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 1SM1 MICROSWITCH, PIN PLUNGER, SPDT, 5A 250V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1181543
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1SM1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Mikroschalter-Betätiger: Pin Plunger
  • Kontaktstrom, max.: 5 A
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 30 VDC
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Schalteranschlüsse: Solder
  • Mikroschaltertyp: Subminiature
  • Produktpalette: SM Series
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Betätigungskraft, max.: 5 oz force
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 VAC
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Microschalter, Mikroschalter, Miniaturschalter, microschalter 250v 5a, endlagenschalter, honeywell endlagenschalter, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, HONEYWELL, 1SM1, 1181543, 118-1543
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,73*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,74*
    € 35,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,76*
    € 34,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,74*
    € 29,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,69*
    € 27,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,16*
    € 26,37
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,13*
    € 23,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,70*
    € 23,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,11*
    € 21,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,73*
    € 17,53
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Honeywell
    JS-2
    ab € 4,51*
    Zubehör
    Honeywell
    JS-5
    ab € 7,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.