Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T494A225K010AT. TANTALUM CAPACITOR, 2.2UF, 10V, 6 OHM, 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1167189
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T494A225K010AT.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator kemet
Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produkthöhe: 1.6 mm
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 6 ohm
  • Rippelstrom: 112 mA
  • Hersteller-Größencode: A
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Produktpalette: T494 Series
  • Spannung (DC): 10 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [3216 Metric]
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Ausfallrate: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 2.2 µF
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, smd kondensator 10v, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KEMET, T494A225K010AT., 1167189, 116-7189
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    2000
    € 25,00*
    ab € 0,28*
    € 0,35*
    2 Tage
    4695
    10
    € 14,99*
    ab € 0,181*
    € 0,578*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,35*
    € 0,4165
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,28*
    € 0,3332
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 700,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    T491A225K010AT
    ab € 0,0889*
    Ähnlich
    Kemet
    T491A225K016AT
    ab € 0,0983*
    Ähnlich
    Kemet
    T491A225K020AT
    ab € 0,109*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TAJA225K016RNJ
    ab € 0,051*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TAJA225K025RNJ
    ab € 0,143*
    Ähnlich
    Vishay
    293D225X9016A2TE3
    ab € 0,0529*
    Ähnlich
    Vishay
    293D225X9010A2TE3
    ab € 0,0599*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.