Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1050524-1 RF/COAXIAL, SMA PLUG, STRAIGHT, 50 OHM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1156772
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1050524-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
SVHC: Lead
  • Koaxialkabeltypen: RG402
  • Frequenz, max.: 18 GHz
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Straight Plug
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Steckverbindertyp: SMA Coaxial
  • Impedanz: 50 ohm
  • Kontaktmaterial: Beryllium Copper
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Koaxialanschluss: Solder
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 1050524-1, 1156772, 115-6772
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,81*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 6,95*
    € 8,27
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 6,91*
    € 8,22
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 6,82*
    € 8,12
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 6,81*
    € 8,10
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Amphenol
    132101
    ab € 2,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.