Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON ELECTRONICS BK/HRK-R FUSEHOLDER, FUSE CURRENT:15A, NO. OF FUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1154856
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     BK/HRK-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 15a
sicherungshalter
eaton sicherungshalter
Nennspannung V AC: 32 V
  • Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Sicherungshalter: Cartridge In Line Fuse Holder
  • SVHC: To Be Advised
  • Halteranschlüsse: Wire Leaded
  • Sicherungsgröße: 1/4 Zoll x 7/8 Zoll, 1/4 Zoll x 1-1/4 Zoll
  • Sicherungsstrom: 15 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • Produktpalette: HRK Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, EATON ELECTRONICS, BK/HRK-R, 1154856, 115-4856
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,10*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,85*
    € 17,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,66*
    € 17,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,98*
    € 16,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,48*
    € 14,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,07*
    € 14,36
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,58*
    € 12,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,30*
    € 11,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,88*
    € 10,57
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,47*
    € 10,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,82*
    € 9,31
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 7,50*
    € 8,93
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,10*
    € 7,26
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bussmann by Eaton
    NO.270
    ab € 697,28*
    Zubehör
    Eaton
    BK/AGC-15-R
    ab € 0,325*
    Zubehör
    Eaton
    BK/MDL-10-R
    ab € 1,014*
    Zubehör
    Eaton
    BK/MDL-12-R
    ab € 3,03*
    Zubehör
    Eaton
    BK/MDL-15-R
    ab € 3,15*
    Zubehör
    Littelfuse
    0313010.HXP
    ab € 0,659*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.