Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3400S-1-204L WIREWOUND POTENTIOMETER, 200KOHM, 3%, 5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1107193
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3400S-1-204L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Produktbreite: -
  • Widerstandstoleranz: ± 3%
  • Produktlänge: 65.1 mm
  • Widerstandstechnologie: Wirewound
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Betriebstemperatur, min.: 1 °C
  • Bahnwiderstand: 200 kohm
  • Einstellungsart: Screwdriver Slot
  • Nennleistung: 5 W
  • Potentiometermontage: Panel Mount
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Temperaturkoeffizient: ± 20ppm/°C
  • Produkthöhe: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Länge der Welle: 20.64 mm
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Wellendurchmesser: 6.34 mm
  • Potentiometer: Precision
  • Anzahl der Umdrehungen: 10 Umdrehung(en)
  • Produktpalette: 3400S Series
  • Potentiometeranschlüsse: Solder Lug
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: potentiometer 5w, potentiometer, bourns electronics potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, BOURNS, 3400S-1-204L, 1107193, 110-7193
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 176,39*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 222,94*
    € 265,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 221,58*
    € 263,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 203,62*
    € 242,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 193,65*
    € 230,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 176,39*
    € 209,90
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    EHC
    3440-2-B
    ab € 7,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.