Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 5221221-5 RF/COAXIAL, BNC JACK, STRAIGHT, 75 OHM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1087712
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5221221-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Koaxialanschluss: Crimp
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • SVHC: Lead
  • Impedanz: 75 ohm
  • Kontaktmaterial: Beryllium Copper
  • Steckverbindertyp: BNC Coaxial
  • Steckverbinderausführung: Straight Bulkhead Jack
  • Produktpalette: -
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Koaxialkabeltypen: RG179, RG179A, RG179B, RG187, RG187A
  • Frequenz, max.: 2 GHz
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 5221221-5, 1087712, 108-7712
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,87*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 7,09*
    € 8,44
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 6,95*
    € 8,27
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,56*
    € 7,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,48*
    € 7,71
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,30*
    € 7,50
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 5,87*
    € 6,99
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Amphenol
    031-71016-RFX
    ab € 4,12*
    Ähnlich
    Amphenol
    112253
    ab € 4,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.