Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 2-5221128-3 RF/COAXIAL, BNC PLUG, STR, 50 OHM, CRIMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1087634
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-5221128-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Kontaktmaterial: Brass
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Produktpalette: -
  • Steckverbindertyp: BNC Coaxial
  • Koaxialkabeltypen: RG179, RG187
  • Frequenz, max.: 4 GHz
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Impedanz: 50 ohm
  • Steckverbinderausführung: Straight Plug
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • SVHC: Lead
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: te connect.amp autom buchsenkontakt, buchsenkontakt, HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 2-5221128-3, 1087634, 108-7634
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,43*
      
    Preis gilt ab 200.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 400 Stück
    € 5,86*
    € 6,97
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 5,80*
    € 6,90
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 5,61*
    € 6,68
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 5,50*
    € 6,55
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 5,43*
    € 6,46
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.