Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 5226279-1. RF/Coaxial Connector, Connector Type:UHF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1087471
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5226279-1.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
UHF Steckverbinder
te connect.amp autom buchsenkontakt
Steckverbindertyp: UHF Coaxial
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Koaxialkabeltypen: RG58, RG58A, RG58B, RG58C
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • Kontaktmaterial: -
  • Frequenz, max.: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktüberzug: Tin Plated Contacts
  • Steckverbinderausführung: Straight Plug
  • Produktpalette: -
  • Impedanz: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 5226279-1., 1087471, 108-7471
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    100
    € 25,00*
    ab € 18,42*
    € 22,09*
    2 Tage
    1
    1
    Frei Haus
    ab € 21,66*
    € 30,17*
    1
    € 4,00*
    ab € 21,00*
    € 30,17*
    7 Tage
    1
    1
    € 6,99*
    ab € 41,14*
    € 54,92*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 22,09*
    € 26,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,42*
    € 21,92
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2.209,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Amphenol
    083-58SP
    ab € 19,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.