Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 5225395-6. RF/COAXIAL, BNC PLUG, STR, 50 OHM, CRIMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1087468
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5225395-6.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Impedanz: 50 ohm
  • Koaxialkabeltypen: RG142, RG142A, RG142B
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Straight Plug
  • Steckverbindertyp: BNC Coaxial
  • Frequenz, max.: 4 GHz
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • SVHC: Lead
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 5225395-6., 1087468, 108-7468
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,45*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 9,74*
    € 11,59
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 9,69*
    € 11,53
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 9,51*
    € 11,32
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 9,45*
    € 11,25
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    220189-3
    ab € 409,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.