Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 8024 000100 BUS BAR WIRE, 100FT, 28AWG, COPPER, Jack


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1076064
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     8024 000100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(Litzen
Aderleitungen
Einzeladern
Kabel
Mantelmaterial: Unjacketed
  • Mantelfarbe: -
  • Leitermaterial: Tinned Copper
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Nennspannung: -
  • Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Drahtdurchmesser: 28 AWG
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.08 mm²
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Außendurchmesser: 0.33 mm
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Solid
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 66,00*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 66,00* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 91,86*
    € 109,31
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 90,67*
    € 107,90
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 84,72*
    € 100,82
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 76,76*
    € 91,34
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 66,00*
    € 78,54
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ideal Industries
    45-915
    ab € 35,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.