Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE L401E3 TRIAC, SENSITIVE GATE, 400V 1A TO92, Pea


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1075890
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     L401E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Triac
littelfuse triac
triac
SVHC: To Be Advised
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 400 V
  • Zündspannung, max.: 1.3 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, max.: 110 °C
  • Haltestrom, max.: 5 mA
  • Thyristormontage: Through Hole
  • Bauform - Triac: TO-92
  • Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 16.7 A
  • Spitzen-Durchlassspannung: 1.6 V
  • Produktpalette: -
  • RMS-Durchlassstrom: 1 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, TRIAC, LITTELFUSE, L401E3, 1075890, 107-5890
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    2000
    € 25,00*
    ab € 0,818*
    € 1,062*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,51*
    € 1,26*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 1,062*
    € 1,26378
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,928*
    € 1,10432
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,818*
    € 0,97342
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 2.124,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.