Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 830-11502 WIREWOUND POTENTIOMETER, 5KOHM, 3%, 3W,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1054983
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     830-11502
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • SVHC: Lead
  • Wellendurchmesser: 6.34 mm
  • Bahnwiderstand: 5 kohm
  • Potentiometermontage: Panel Mount
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 51.56 mm
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Temperaturkoeffizient: ± 20ppm/°C
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Potentiometeranschlüsse: Solder Lug
  • Widerstandstoleranz: ± 3%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Potentiometer: -
  • Nennleistung: 3 W
  • Länge der Welle: 20.62 mm
  • Anzahl der Umdrehungen: 3 Umdrehung(en)
  • Einstellungsart: Screwdriver Slot
  • Produktbreite: -
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Produktpalette: 830 Series
  • Widerstandstechnologie: Wirewound
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, potentiometer 3w, potentiometer, vishay potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, VISHAY, 830-11502, 1054983, 105-4983
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 110,99*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 165,89*
    € 197,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 164,82*
    € 196,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 148,05*
    € 176,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 137,05*
    € 163,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 128,79*
    € 153,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 125,56*
    € 149,42
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 122,54*
    € 145,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 110,99*
    € 132,08
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    EHC
    3440-2-B
    ab € 7,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.