Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 79675 RF/COAXIAL ADAPTER, JACK-TNC PLUG, Conve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1041089
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     79675
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter TNC
TNC Adapter
TNC Steckverbinder
adapter tnc
Ausgangskoaxialtyp: BNC
  • Produktpalette: -
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Plug
  • Zielkoaxialtyp: TNC
  • Adapterausführung: Straight Adapter
  • Steckverbindertyp: Inter Series Coaxial
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Jack
  • Impedanz: 50 ohm
  • SVHC: Lead
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL RF, 79675, 1041089, 104-1089
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 40,62*
      
    Preis gilt ab 100 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 40,62*
    € 48,34
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 39,95*
    € 47,54
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 39,58*
    € 47,10
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 38,83*
    € 46,21
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 38,26*
    € 45,53
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Johnson
    142-0000-005
    € 795,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.