Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL MS24524-22 TOGGLE SWITCH, DPST, 20A, Switch Operati


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1007094
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     MS24524-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kippschalter
Relais
Schalter
Schütze
Schalteranschlüsse: Screw
  • Kontaktstrom, max.: 20 A
  • Schalterfunktion: Off-On
  • Kontaktkonfiguration: DPST
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Beleuchtung: Non Illuminated
  • AC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Schaltermontage: -
  • Produktpalette: TL Series
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Taster, HONEYWELL, MS24524-22, 1007094, 100-7094
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 33,71*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 58,07*
    € 69,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 55,99*
    € 66,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,70*
    € 60,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,50*
    € 54,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,81*
    € 49,75
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 40,86*
    € 48,62
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 38,97*
    € 46,37
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 37,99*
    € 45,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,71*
    € 40,11
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.