Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Bolzen M6, rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Bolzen M6, rostfrei
U-Bolzen M6, rostfrei
Artikel-Nr.:
     1393-3080
Hersteller:
     effix
Herst.-Nr.:
     3080
EAN/GTIN:
     4250742830809
Suchbegriffe:
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Rundstahlbügel
U-Bügelschraube
U-Bolzen M6, rostfrei
Weitere Informationen:
ABMESSUNG X (MM):
30
ABMESSUNG Y (MM):
42
BEMERKUNG:
MIT MUTTERN UND 2 GEGENPLATTEN
MATERIAL:
V4A STAHL - ROSTFREI
Weitere Suchbegriffe: bügelschraube m6, rundstahlbügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.