Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppeltorüberwurf 370x70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppeltorüberwurf 370x70mm
Doppeltorüberwurf 370x70mm
Artikel-Nr.:
     1393-1179
Hersteller:
     effix
Herst.-Nr.:
     1179
EAN/GTIN:
     4250742811792
Suchbegriffe:
Doppeltor-Verriegelung
Doppeltor-Überwurf
Doppeltorriegel
Doppeltorüberwurf
Doppeltorüberwurf 370x70mm
Weitere Informationen:
ABMESSUNG X (MM):
370
ABMESSUNG Y (MM):
180
ABMESSUNG Z (MM):
8
BESCHICHTUNG:
ZINK
MATERIAL:
STAHL
Weitere Suchbegriffe: doppeltor verriegelung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.