Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED PS00/A0320/6300 FILTER, VERSENKT, IEC, 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9997040
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PS00/A0320/6300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
leistungsstecker
Steckverbindermontage: Flanschmontage
  • Produktpalette: -
  • Kontaktanschluss: Steckanschluss
  • Ausführung: Stecker, Buchse
  • Nennstrom: 3 A
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gerätesteckverbinder, Hochstromsteckverbinder, Steckverbinder, BULGIN LIMITED, PS00/A0320/6300, 9997040, 999-7040
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    41
    € 14,99*
    ab € 15,98*
    € 22,70*
    € 5,90*
    ab € 19,17*
    € 36,74*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,70*
    € 27,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,48*
    € 26,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,89*
    € 24,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,20*
    € 24,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,79*
    € 23,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,98*
    € 19,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    3-520408-2
    ab € 0,22*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0587
    ab € 2,65*
    Zubehör
    Mckee Hagborg
    PVC BOOT, BLACK PK5
    ab € 3,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.