Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM HCPL-788J-000E OPTOKOPPLER, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9994734
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HCPL-788J-000E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Verstärker
Linear-IC
Optokoppler
Trennverstärker Halbleiterbaustein
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Isolation: Optisch
  • Anzahl der Verstärker: 1 Verstärker
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 3 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Versorgungsspannung: 4.5V bis 5.5V
  • Bandbreite: 30 kHz
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bauform - Verstärker: SOIC
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Isolationsspannung: 3.75 kV
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 30 kHz
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Verstärkungsabweichung, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ic verstärker, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Trennverstärker, Verstärker, BROADCOM, HCPL-788J-000E, 9994734, 999-4734
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 4,08*
    € 6,21*
    € 8,95*
    ab € 7,56*
    € 12,30*
    Lager 139
    1741
    € 14,99*
    ab € 5,07*
    € 13,74*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,74*
    € 16,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,68*
    € 15,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,66*
    € 10,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,27*
    € 9,84
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,65*
    € 9,10
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,20*
    € 7,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,08*
    € 7,24
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,95*
    € 7,08
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,07*
    € 6,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.