Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 50-37-5033 BUCHSENLEISTE, 3POS, 1 REIHE, 2.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9979557
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     50-37-5033
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
Stiftleiste
Rastermaß: 2.5 mm
  • Produktpalette: Mini-SPOX 5264
  • Zur Verwendung mit: Crimpverbinder 5263
  • Anzahl der Positionen: 3 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: molex stiftleiste, stiftleiste, stiftleiste 3 polig, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 50-37-5033, 9979557, 997-9557
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    1403
    25
    € 5,95*
    ab € 0,0629*
    € 0,1226*
    25
    € 4,00*
    ab € 0,0911*
    € 0,1633*
    10
    € 5,90*
    ab € 0,0682*
    € 0,1714*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,061*
    € 0,1796*
    Lager 139
    26703
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0729*
    € 0,3281*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3281*
    € 0,39044
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1779*
    € 0,2117
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1422*
    € 0,16922
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1174*
    € 0,13971
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1019*
    € 0,12126
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0929*
    € 0,11055
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0729*
    € 0,08675
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    22035035
    ab € 0,0987*
    Zubehör
    Multicomp
    2260(5560)T
    ab € 0,0117*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-225D
    ab € 23,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.